€ 314,81/ setexcl. btw
€ 380,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | Fit&Go |
Type | Circlip Pliers Set |
Setuitvoering | Interne borgringtang, 150 mm, 12 mm tot 25 mm,interne borgringtang, 180 mm, 19 mm tot 60 mm,interne borgringtang, 225 mm, 40 mm tot 100 mm,interne borgringtang, 140 mm,interne borgringtang, 180 mm, 19 mm tot 60 mm,interne borgringtang, 210 mm, 40 mm tot |
Totaal aantal gereedschappen | 12 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 2.41 kg |
Hoogte | 35 mm |
Lengte | 543 mm |
Breedte | 445 mm |