Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaierset VDE 5-delig

  • ERIKS:23082008
  • Fabrikant:7314151839314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Geisoleerde ERGOTM schroevendraaierset voor Pozidriv en gleufschroeven, 5-delig
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· In kartonnen doos
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
ERGO
Type
Slotted/Pozidriv Screwdriver Set
Setuitvoering
0,5 x 3,0 x 60, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125, PZ1 x 75, PZ2 x 100 Sleuf-/Pozidriv-schroevendraaierset
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Karton
Gewicht
0.45 kg
Hoogte
38 mm
Lengte
365 mm
Breedte
220 mm