€ 134,06/ stukexcl. btw
€ 162,21incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Type | Screwdriver Set |
Setuitvoering | 1.0 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2.0 x 50, 3.0 x 50, 3.5 x 75, 4.0 x 75, PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75, PZ0 x 50, PZ1 x 75, T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 75, T20 x 75, H1.5 x 50, H2 x 50, H2.5 x 50, H3 x 75 |
Materiaal | Staal van hoogwaardige kwaliteit |
Totaal aantal gereedschappen | 24 |
Aantal houtboren | 0 |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 0.82 kg |
Hoogte | 56 mm |
Lengte | 280 mm |
Breedte | 190 mm |