Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier VDE TORX T30

  • ERIKS:23080341
  • Fabrikant:7314151839116
Image 1
· Geisoleerde schroevendraaiers met combitips voor TORX / gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep
Opslaan in lijst

€ 8,42/ stukexcl. btw

€ 10,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Grootte (TX)
30
VDE getest
Ja