Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier VDE TORX T20

  • ERIKS:23080336
  • Fabrikant:7314151839093
Image 1
· Geisoleerde schroevendraaiers met combitips voor TORX / gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Hoogwaardig gelegeerd staal
· Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep
Opslaan in lijst

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Grootte (TX)
20
VDE getest
Ja