Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier VDE PZ 2

  • ERIKS:23079002
  • Fabrikant:7314150048304
Image 1
· Geïsoleerde schroevendraaiers voor Pozidriv schroeven ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
· ISO 8764, IEC 60900, VDE gecertificeerd
· Driecomponentengreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Hoogwaardig gelegeerde stalen kling
· Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep
Opslaan in lijst

€ 10,24/ stukexcl. btw

€ 12,39incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja