Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier VDE 3,5mm

  • ERIKS:23079297
  • Fabrikant:7314150048250
Image 1
Geisoleerde schroevendraaiers voor gleufschroeven, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGOTM proces
Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt
ISO 2380, IEC 60900, VDE gecertificeerd
Driecomponentengreep, voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
Hoogwaardig gelegeerd staal
Onuitwisbare kleurcode met type symbool aan uiteinde van de greep
Opslaan in lijst

€ 5,51/ stukexcl. btw

€ 6,67incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Bledbreedte
3.5 mm
Bleddikte
0.6 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Ja