Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier TORX T40 x 200

  • ERIKS:11871693
  • Fabrikant:7314153018281
Image 1
· T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven
· Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand
· Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard.
· Bled gebruineerd
· Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
· De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte
· Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning
Opslaan in lijst

€ 11,22/ stukexcl. btw

€ 13,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Grootte (TX)
40