Eriks
BAHCO

BAHCO SCHROEVENDRAAIER TAHBE-8620S PH2VDE+BORG tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265504
  • Fabrikant:7314150308330
Image 1
  • Voor Phillips-schroeven
  • Voor werken aan apparatuur onder spanning, tot 1000 V
  • Punt met fosfaatafwerking
  • Driecomponenten-handgreep ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-process
  • Zacht materiaal met geribbeld oppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging
  • Plat vlak voorkomt rollen
  • Hooggelegeerd kwaliteitsstalen blad
  • Normen: ISO 8764, IEC 60900, VDE-certificaat
  • Geschikt voor werken op hoogte
  • Permanente draadlus van Kevlar-textiel zorgt voor ergonomie en volledige functionaliteit voor de gebruiker
  • Voor werken aan apparatuur onder spanning, tot 1000 V
  • Driecomponenten-greep voor maximaal gebruikerscomfort
  • Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
  • In overeenstemming met DROPS Best Practices
Opslaan in lijst

€ 21,84/ stukexcl. btw

€ 26,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO