Eriks
BAHCO

BAHCO SCHROEVENDRAAIER TAHBE-8220S VDE +BORG tbv werken op hoogte

  • ERIKS:14265283
  • Fabrikant:7314150308163
Image 1
  • Voor gleufschroeven
  • Voor werken aan apparatuur onder spanning, tot 1000 V
  • Punt met fosfaatafwerking
  • Driecomponenten-handgreep ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-process
  • Zacht materiaal met geribbeld oppervlak biedt superieure grip en grotere krachtoverbrenging
  • Plat vlak voorkomt rollen
  • Hooggelegeerd kwaliteitsstalen blad
  • Normen: ISO 2380/DIN 5264, IEC 60900, VDE-certificaat
  • Geschikt voor werken op hoogte
  • Permanente draadlus van Kevlar-textiel zorgt voor ergonomie en volledige functionaliteit voor de gebruiker
  • Voor werken aan apparatuur onder spanning, tot 1000 V
  • Driecomponenten-greep voor maximaal gebruikerscomfort
  • Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
  • In overeenstemming met DROPS Best Practices
Opslaan in lijst

€ 16,59/ stukexcl. btw

€ 20,07incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO