Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier T-greep Inbus 4 x 150mm

  • ERIKS:11871706
  • Fabrikant:7314153018137
Image 1
· T-greep schroevendraaier voor zeskantschroeven
· Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand
· Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard.
· Bled gebruineerd
· Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken
· De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte
· Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning
Opslaan in lijst

€ 9,93/ stukexcl. btw

€ 12,02incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Maat
4 mm
Kogelkop
Nee
Klinglengte
136 mm