Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier Robertson-3

  • ERIKS:11871517
  • Fabrikant:7311518269029
Image 1
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO ™ proces
Schroevendraaier voor Robertson (vierkant) schroeven
Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht
overbrenging
Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de
juiste schroevendraaier
Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Verchroomd en geheel gehard
Bled gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 7,11/ stukexcl. btw

€ 8,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Totale lengte
202 mm
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte
100 mm
Bledbreedte
6 mm
VDE getest
Nee