Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier PZ 3

  • ERIKS:23078731
  • Fabrikant:7314150010837
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 8764
· Met zeskant kling voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening
Opslaan in lijst

€ 15,12/ stukexcl. btw

€ 18,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
3
Klinglengte
150 mm