Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier PZ 2 x 100

  • ERIKS:23078730
  • Fabrikant:7314150010820
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor Pozidriv schroeven
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 8764
Opslaan in lijst

€ 8,63/ stukexcl. btw

€ 10,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Grootte
2
Klinglengte
100 mm