Eriks
BAHCO

BAHCO Schroevendraaier PH 1

  • ERIKS:23078889
  • Fabrikant:7314151838683
Image 1
· Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Schroevendraaier voor Phillips schroeven
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging
· Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier
· Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Verchroomd en geheel gehard
· Bled gebruineerd
· ISO 8764/DIN 5260
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
200 mm