Eriks
BAHCO

BAHCO SCHROEFSLEUTEL 6" 9029-T dunne bek

  • ERIKS:12733910
  • Fabrikant:7314150189076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verstelbare moersleutel ontwikkeld volgens het wetenschappelijke ERGO™-proces
Extra brede bekopening met kortere handgreep dan een standaardsleutel, voor gebruik op plekken met weinig ruimte
Tot 45% dunnere bek dan standaardsleutels met dezelfde afmetingen, voor betere toegang bij weinig ruimte
40% grotere bekopening, vergeleken met gewone verstelbare moersleutel
Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel
Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen
Rubberen handgreep bestand tegen Skydrol en olie
Hoogwaardige staallegering uit één stuk
Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling
Linksdraaiende schroef
Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333
Maximaal comfort met minimale inspanning door het ergonomische ontwerp
De ergonomisch ontworpen handgreep van thermoplastische elastomeer verspreidt de druk gelijkmatig over de hand, waardoor de kans op werkgerelateerd letsel afneemt
De handgreep voelt nooit te warm of te koud, en is bestand tegen olie en vet. Zacht oppervlak met veel wrijving, minder kans op wegglijden
Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik
Hogere capaciteit en betere toegankelijkheid met bredere bek en kortere handgreep
Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering
Opslaan in lijst

€ 34,77/ stukexcl. btw

€ 42,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
9029
Type
Adjustable Wrench
Lengte
170 mm
Max. sleutelwijdte
32 mm
Gewicht
196 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Lengte
6 in
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerde afwerking
Gewicht
196