Eriks
BAHCO

BAHCO SCHROEFSLEUTEL 12" 8073 +BORG Moersleutel tbv werken op hoogte

  • ERIKS:13537304
  • Fabrikant:7314150319831
Image 1
  • Niet-omkeerbare bek
  • Kop met smal ontwerp
  • Handgreep type serie 80
  • Hooggelegeerd kwaliteitsstaal gesmeed in eendelig ontwerp
  • Optioneel verchroomde afwerking of fosfaatafwerking
  • Volgens DROPS Best practice
  • Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 en BS 6333
  • Geschikt voor werken op hoogte
  • Permanent bevestigde roestvaststalen snelkoppeling voor een goede ergonomische houding en volledige functionaliteit
  • Kleurplaatje met maximaal gewicht voor afstemming met veiligheidskoord
  • De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties
  • Niet-omkeerbare bek, om laten vallen te voorkomen
  • Laserschaal in mm voor voorafstelling en nauwkeurige metingen
Opslaan in lijst

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO