Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SCHROEFDRAADMETER 1537 WW
BAHCO SCHROEFDRAADMETER 1537 WW
ERIKS:
14174558
Fabrikant:
7314150214822
52-delig schroefdraadmeter, 60° (metrisch) en 55° (Whitworth)
0,25 mm tot 6 mm
Maten 0,25-0,3-0,35-0,4-0,5-0,6-0,7-0,75-0,8-0,9-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6
4, 62 Whitworth: 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 mm
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
BAHCO
Type
Screw Pitch Gauge
Aantal Bladen
52
Meetbereik onderwaarde
0.25 mm
Meetbereik bovenwaarde
6 mm
Nom. maat
30 mm
Uitvoering
Metrisch
Bekijk alle varianten
Inloggen