€ 28,62/ stukexcl. btw
€ 34,63incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 9045 |
Type | Carpenter Square |
Setuitvoering | Timmermanshaak met stalen blad 400 mm |
Materiaal | Staal |
Totaal aantal gereedschappen | 1 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Gewicht | 0.245 kg |
Hoogte | 170 mm |
Lengte | 410 mm |