Eriks
BAHCO

BAHCO SCHAKELKASTSLEUTEL MK9

  • ERIKS:12669488
  • Fabrikant:7314150224326
Image 1
Schakelkastsleutel voor alle gebruikelijke technisch afsluitbare systemen
1 sleutel voor 9 toepassingen
Dankzij een dubbel draaimechanisme zijn 8 verschillende slotposities mogelijk
De behuizing heeft een vierkant van 5 mm voor het ontluchten van radiatoren en een ¼” bithouder met magneet
Vierkante sluiting: 5, 6, 7-8, 9-10 mm, inclusief 7-8 mm, en magneet
Driehoekige sluiting: 7,8-9,10-11 mm
Schakelkastsleutel: 3-5mm
Halvemaansluiting: 6 mm
Gietzink
Veiligheidsketting met klikhaak
Geschikt voor 9 toepassingen
Opslaan in lijst

€ 32,75/ stukexcl. btw

€ 39,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO