Eriks
BAHCO

BAHCO SANDFLEX metaalzaagblad Bi-metaal 3906-300-24-5P

  • ERIKS:11872202
  • Fabrikant:7311518237417
Image 1
· Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
· Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
· Het Sandflex zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
· Verpakking:
· 100: 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel
· 10P: 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
· 5P: 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
· 3P: 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)
· 2P: 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
300 mm
Aantal tanden per inch
24
Dikte
0.65 mm
Hoogte
13 mm
Materiaal
Bimetaal