€ 10,61/ stukexcl. btw
€ 12,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 3625RM |
Type | Rubber Mallets |
Gewicht | 460 g |
Diameter | 65 mm |
Lengte | 350 mm |
Materiaal steel | Hout |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Rubber |
Uitvoering | Rubber hamer |
Anti-magnetisch | Nee |