Eriks
BAHCO

BAHCO Ronde vijl met ergonomisch hecht Kap 3 - 250mm

  • ERIKS:11872568
  • Fabrikant:7311518295899
Image 1
· Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Voor het vijlen van gaten, mallen en holle oppervlakken
· Vorm: naar de punt taps toelopend
· 4" en 6" sterk taps toelopend, 8" en langer minder sterk taps toelopend
· Dubbel gekapt
· Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet
Opslaan in lijst

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Vijlen
Vorm
Rond
Uitvoering
Kap 3
Lengte
250 mm