Eriks
BAHCO

BAHCO Rondbektang 4530

  • ERIKS:23073503
  • Fabrikant:7314150100095
Image 1
· Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige lange ronde bekken
· Voorzien van terugslagveer
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
Opslaan in lijst

€ 34,96/ stukexcl. btw

€ 42,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
135 mm