Eriks
BAHCO

BAHCO Rondbektang 140mm

  • ERIKS:11872448
  • Fabrikant:7314150100293
Image 1
Rondbektang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
ISO 5745
Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
Speciaal geschikt voor draad-buigwerkzaamheden
Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
IP = Industrieverpakking.
Opslaan in lijst

€ 27,30/ stukexcl. btw

€ 33,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
140 mm