Eriks
BAHCO

BAHCO Ringsteeksleutel set, Fit&Go Serie, Set van 18

  • ERIKS:13029027
  • Fabrikant:7314150286379
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
18-delig111M-10 ringsteeksleutel 10 mm111M-11 ringsteeksleutel 11 mm111M-12 ringsteeksleutel 12 mm111M-13 ringsteeksleutel 13 mm111M-14 ringsteeksleutel 14 mm111M-15 ringsteeksleutel 15 mm111M-16 ringsteeksleutel 16 mm111M-17 ringsteeksleutel 17 mm111M-18 ringsteeksleutel 18 mm111M-19 ringsteeksleutel 19 mm111M-21 ringsteeksleutel 21 mm111M-22 ringsteeksleutel 22 mm111M-24 ringsteeksleutel 24 mm111M-27 ringsteeksleutel 27 mm111M-6 ringsteeksleutel 6 mm111M-7 ringsteeksleutel 7 mm111M-8 ringsteeksleutel 8 mm111M-9 ringsteeksleutel 9 mmFoam beschikbaar met lasermarkeringVoor algemeen gebruikFoam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralenMilieuvriendelijke foam inlayDruksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakkenFoam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschapFOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 166,70/ setexcl. btw

€ 201,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Combination Wrench Set
Setuitvoering
Steeksleutel-ring 10 mm, steeksleutel-ring 11 mm, steeksleutel-ring 12 mm, steeksleutel-ring 13 mm, steeksleutel-ring 14 mm, steeksleutel-ring 15 mm, steeksleutel-ring 16 mm, steeksleutel-ring 17 mm, steeksleutel-ring 18 mm, steeksleutel-ring 19 mm, stee
Totaal aantal gereedschappen
18
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
2.24 kg
Hoogte
41 mm
Lengte
445 mm
Breedte
362 mm