Eriks
BAHCO

BAHCO Ringsteeksleutel 6mm

  • ERIKS:23933173
  • Fabrikant:7314153009104
Image 1
· Ring-steeksleutels, metrisch en inch
· Normen: DIN 3113 / ISO 3318 / ISO 7738
· Uitvoering: mat
· Materiaal: VANADIUM-EXTRA
· Stand van de bek 15°, ringkant 15° afgebogen, met gelijke sleutelmaten, kort type
· Dynamic-Drive Profiel
· Per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
6 mm