Eriks
BAHCO

BAHCO Ringsteekratelsleutel, 1RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 150 mm LG, 9 mm WD

  • ERIKS:23068739
  • Fabrikant:7314153000569
Image 1
· Steek-ringratelsleutels, metrisch
· Normen: ISO 1711-1 en DIN 3113
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Stand van de bek: 15o met een smallere kop voor betere toegankelijkheid
· Ratel met 12 tanden in de ring voor goede productiviteit in toepassing
· Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Actiehoek 5°
· Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links/rechts
· Grotere en tweezijdige maataanduiding voor gemakkelijke herkenning
· Verchroomd en mat gepolijst voor hoge kwaliteit oppervlak
Opslaan in lijst

€ 19,24/ stukexcl. btw

€ 23,28incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RM
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
9 mm
Lengte
150 mm
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Gewicht
48 g
Oppervlaktebescherming
Chroom micromat