Eriks
BAHCO

BAHCO Ringsleutel 10 x 11

  • ERIKS:23068551
  • Fabrikant:7314151829438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ringsleutels, plat, metrisch
· Normen: ISO 1085, ISO 10103 en DIN 837
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Dunwandige koppen, aan beide zijden verzonken
· Verchroomd, satijn gepolijst
Opslaan in lijst

€ 10,22/ stukexcl. btw

€ 12,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
4M
Type
Flat Double Ring End Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 11 mm
Type
Platte dubbele ringsleutel
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
125 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
24 g