Eriks
BAHCO

BAHCO Ringratel-steeksleutel set, Fit&Go Serie, Set van 10

  • ERIKS:14424658
  • Fabrikant:7314150286133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 10-delig
  • 1RM-10 steekringratelsleutel, 10 mm
  • 1RM-11 steekringratelsleutel, 11 mm
  • 1RM-12 steekringratelsleutel, 12 mm
  • 1RM-13 steekringratelsleutel, 13 mm
  • 1RM-14 steekringratelsleutel, 14 mm
  • 1RM-15 steekringratelsleutel, 15 mm
  • 1RM-16 steekringratelsleutel, 16 mm
  • 1RM-17 steekringratelsleutel, 17 mm
  • 1RM-8 steekringratelsleutel, 8 mm
  • 1RM-9 steekringratelsleutel, 9 mm
  • Foam beschikbaar met lasermarkering
  • Voor algemeen gebruik
  • Foam inlay bestand tegen Skydrol, benzine, water en UV-stralen
  • Milieuvriendelijke foam inlay
  • Druksysteem om gereedschap gemakkelijk te pakken
  • Foam inlay voor het handzaam en overzichtelijk opbergen gereedschap
  • FOD-systeem: foam inlays in twee kleuren voor gemakkelijk identificeren van ontbrekende gereedschappen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
Fit&Go
Type
Combination Ratcheting Wrench Set
Setuitvoering
Combinatie ratelsleutel, 10 mm, combinatie ratelsleutel, 11 mm, combinatie ratelsleutel, 12 mm, combinatie ratelsleutel, 13 mm, combinatie ratelsleutel, 14 mm, combinatie ratelsleutel, 15 mm, combinatie ratelsleutel, 16 mm, combinatie ratelsleutel, 17 mm
Totaal aantal gereedschappen
10
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.92 kg
Hoogte
39 mm
Lengte
445 mm
Breedte
181 mm