Eriks
BAHCO

BAHCO Ringratel-steeksleutel set, 1RM Serie, Set van 8, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:13028996
  • Fabrikant:7314150223015
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Sets steek-ringratelsleutels, metrisch.
DIN 3113/ ISO 3318. Patent EP 1 118 433, US Patent 628 2992, 645 7387, 614 8695
Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst.
Materiaal: CHROOM-VANADIUM
Ratel in de ring. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts. 72 Tanden: 5° Actiehoek. 15° afgebogen. Met Dynamic-Drive profiel.
Iedere set met praktisch kunststof draaghandvat met wandbevestigingsgaten.
Opslaan in lijst

€ 141,54/ setexcl. btw

€ 171,26incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RM
Type
Combination Ratcheting Wrench Set