Eriks
BAHCO

BAHCO Ringratel-steeksleutel set, 1RM Serie, Set van 12, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:12618444
  • Fabrikant:7314150219780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sets steek-ringratelsleutels, metrisch.
DIN 3113/ ISO 3318. Patent EP 1 118 433, US Patent 628 2992, 645 7387, 614 8695
Uitvoering: Gesmeed, vernikkeld en verchroomd, hoogglans gepolijst.
Materiaal: CHROOM-VANADIUM
Ratel in de ring. Handige omschakelknop voor verandering draairichting: links / rechts. 72 Tanden: 5° Actiehoek. 15° afgebogen. Met Dynamic-Drive profiel.
Iedere set met praktisch kunststof draaghandvat met wandbevestigingsgaten.
Opslaan in lijst

€ 223,28/ stukexcl. btw

€ 270,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RM
Type
Combination Ratcheting Wrench Set