Eriks
BAHCO

BAHCO Ring-ratelsleutel 1/4 x 5/16

  • ERIKS:12143146
  • Fabrikant:7314153014566
Image 1
· Ring-ratelsleutels, inch maten
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· 5° actiehoek
· Dynamic-Drive profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Grotere en twee-richting aanduiding van maten
· Verchroomd, satijn gepolijst voor een hoge kwaliteit van het oppervlak
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1/4 x 5/16 in