Eriks
BAHCO

BAHCO Reservesteel bijl SH-MES-F-900

  • ERIKS:23077899
  • Fabrikant:7311518141554
Image 1
· Traditionele bijlstelen van hoge kwaliteit essenhout
· Professionele stelen van zeer sterk driecomponenten fiberglas voor comfort
· Elke essenhouten reservesteel wordt geleverd met een kunststof wig voor het bevestigen van de steel in de bijlkop
· Advies:
· Verwijder de oude steel, maak het gat van de kop schoon en steek de nieuwe steel in het gat
· Sla de kunststof wig in de steel met een hamer totdat de hoogte gelijk is aan de hoogte van de steel en bijlkop
· Instructies staan op de aan de steel bevestigde kaart
Opslaan in lijst

€ 14,94/ stukexcl. btw

€ 18,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Greeplengte
900 mm