Eriks
BAHCO

BAHCO Reserveblad tbv handzaag voor trekkende zaagbeweging

  • ERIKS:23082448
  • Fabrikant:7311518285579
Image 1
· Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen
· Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden
· Dun zaagblad (0,6mm) voor meer precisie en flexibiliteit
· Extra geharde, Triple edge vertanding voor snel en comfortabel zagen
· Door het flexibele blad is het mogelijk om dicht bij het te bewerken materiaal te zagen
· Tweecomponenten handgreep voor extra controle en comfort
· Geleverd inclusief tandenbeschermer voor een langere levensduur
· PC-12-14-PS-B = reserve zaagblad
Opslaan in lijst

€ 21,82/ stukexcl. btw

€ 26,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Type
Handzaagblad
Lengte
305 mm
Aantal tanden per inch
13.5