Eriks
BAHCO

BAHCO Refractometer

  • ERIKS:11872429
  • Fabrikant:7311518276966
Image 1
· Refractometer
· Hiermee kan snel en precies het vriespunt van antivriesmengsels op basis van propyleen en ethyleen glycol bepaald worden
· Geeft ook een indicatie (zuurgraad) aan van de ladingstoestand van de accu
· Inclusief kijker, waarmee scherp en gemakkelijk de schaalverdeling af te lezen is. Normaal daglicht geeft voldoende verlichting, er is geen speciale richting of hoek nodig om af te kunnen lezen.
· Bevat een kop en prisma-constructie van glas en staal, een rubberen handvat, en een ooghulpstuk voor scherpstellen
· Meetgebied voor antivriesmengsels: -45°C tot 0°C voor propyleen glycol en -50°C tot 0°C voor ethyleen glycol
Opslaan in lijst

€ 193,21/ stukexcl. btw

€ 233,78incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO