Eriks
BAHCO

BAHCO Reciprozaagblad bimetaal 90mm - 32 (10 stuks)

  • ERIKS:23115468
  • Fabrikant:7311518101626
Image 1
Type 3845
Carrosseriezaagbladen voor pneumatische en elektrische machines, type Shinano, Chicago (pneumatisch).
Geschikt voor carrosseriebedrijven, voor het zagen van dun plaatstaal.
Zaagbladen van Sandflex® bimetaal voor doeltreffend zaagwerk en een lange standtijd.
Opslaan in lijst

€ 41,18/ stukexcl. btw

€ 49,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Totale lengte
90 mm
Materiaal
Bimetaal
Aantal tanden per inch
32