Eriks
BAHCO

BAHCO Ratelschroevendraaier met pistoolgreep

  • ERIKS:12143569
  • Fabrikant:7314150128105
Image 1
· Ratelschroevendraaier 1/4" met pistoolgreep
· Handgreep: driecomponenten verstelbare pistoolgreep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht
· Handgreep draait en vergrendelt op 30o positie voor hoger momentbereid indien van toepassing. Dit is vooral belangrijk in situaties waar weinig ruimte is om de schroevendraaier of hand te draaien
· Vergrendelt op 180o voor normaal gebruik
· Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
· Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5
· Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
· Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
· Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal
Opslaan in lijst

€ 33,87/ stukexcl. btw

€ 40,98incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO