Eriks
BAHCO

BAHCO Ratelschroevendraaier 808050

  • ERIKS:11871844
  • Fabrikant:7314153017642
Image 1
· Ratelschroevendraaier 1/4"
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht
· Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
· Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5
· Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
· Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
· Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal
Opslaan in lijst

€ 33,28/ stukexcl. btw

€ 40,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO