Eriks
BAHCO

BAHCO Ratelringsleutel, S4RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 191 mm LG, 12 x 15 mm WD

  • ERIKS:12378006
  • Fabrikant:7314150179954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
· Ring-ratelsleutels, metrische maten
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· 4 Maten per sleutel: 1 sleutel kan gebruikt worden voor 4 maten
· Schakelaar voor het snel wisselen van rechts/links richting, 5o hoek
· 12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Mat verchroomde uitvoering voor hoge anti-roest bescherming
Opslaan in lijst

€ 30,92/ stukexcl. btw

€ 37,41incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
S4RM
Type
Ratcheting Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 x 15 mm
Type
Ratelsleutel met ring
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
191 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
150 g