Eriks
BAHCO

BAHCO Ratelringsleutel-adaptersset, 1RMA Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal

  • ERIKS:11872524
  • Fabrikant:7314153014658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 48,35/ stukexcl. btw

€ 58,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1RMA
Type
Ratcheting Wrench Adaptor Set
Setuitvoering
Adapters voor 1/4", 3/8" en 1/2" dopsleutels met snelontgrendelingsknop, adapter voor 1/4" bits met borgingring
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
0.045 kg
Hoogte
84 mm
Lengte
35 mm
Breedte
100 mm