€ 53,08/ stukexcl. btw
€ 64,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1320RZ |
Type | Ratcheting Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1/2 x 9/16 in |
Type | Ratelsleutel met ring |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 170 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 80 g |