€ 49,54/ stukexcl. btw
€ 59,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1320RM |
Type | Ratcheting Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 16 x 17 mm |
Type | Ratelsleutel met ring |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 160 g |