Eriks
BAHCO

BAHCO Ratelringsleutel, 1320RM Serie, Hoogwaardig gelegeerd staal, 170 mm LG, 12 x 13 mm WD

  • ERIKS:23067483
  • Fabrikant:7314153014528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
· Ring-ratelsleutels, metrisch
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Ratel actiehoek 5o
· Twaalfkant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren
· Grotere en twee-richting aanduiding van maten
· Verchroomd, satijn gepolijst voor oppervlak van hoge kwaliteit
Opslaan in lijst

€ 41,73/ stukexcl. btw

€ 50,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Serie
1320RM
Type
Ratcheting Ring Wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
12 x 13 mm
Type
Ratelsleutel met ring
VDE getest
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
170 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Hoogwaardig gelegeerd staal
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
80 g