€ 36,40/ stukexcl. btw
€ 44,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BAHCO |
Serie | 1320RM |
Type | Ratcheting Ring Wrench |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 6 x 7 mm |
Type | Ratelsleutel met ring |
VDE getest | Nee |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 115 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Hoogwaardig gelegeerd staal |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 35 g |