Eriks
BAHCO

BAHCO RATEL 3/8 7750SL 72T OMKEERBAAR

  • ERIKS:13312561
  • Fabrikant:7314150197675
Image 1
  • 72 tanden/actiehoek 5°
  • Snelontgrendelingsfunctie
  • Snelontgrendelingsfunctie voor gemakkelijke en veilige bediening
  • Platte kop voor nauwe plaatsen
  • Ronde vormen en hooggepolijst oppervlak zonder uitstekende punten
  • Comfortabele tweecomponentengreep met antislipprofiel en ophanggat voor gemakkelijk opbergen
  • Gemaakt van hooggelegeerd kwaliteitsstaal, precies gesmeed en hittebehandeld voor optimale duurzaamheid
  • Gebogen vormen en hooggepolijste oppervlakken
  • Reserveonderdelen leverbaar
  • Retailverpakking
  • Normen: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
  • Comfortabele tweecomponentengreep die een uitstekende grip levert
  • De dop die tijdens het werken betrouwbaar bevestigd is, komt snel los wanneer u op de knop druk
  • Snelle, gemakkelijke richtingwijzigingshendel op sleutelkop
  • 72 tanden / actiehoek 5° voor uitmuntende sterkte en toegankelijkheid
Opslaan in lijst

€ 58,33/ stukexcl. btw

€ 70,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO