Eriks
BAHCO

BAHCO RATEL 1/2 8150SL 72T OMKEERBAAR

  • ERIKS:13312564
  • Fabrikant:7314150197682
Image 1
  • 72 tanden en actiehoek van 5°
  • Snelontgrendelingsfunctie
  • Slanke kop voor nauwe plaatsen
  • Ronde vormen en hooggepolijst oppervlak zonder uitstekende punten
  • Comfortabele tweecomponentengreep met antislipprofiel en ophanggat voor gemakkelijk opbergen
  • Gemaakt van hooggelegeerd kwaliteitsstaal, precies gesmeed en hittebehandeld voor optimale duurzaamheid
  • Gebogen vormen en hooggepolijste oppervlakken
  • Reserveonderdelen verkrijgbaar
  • Retailverpakking
  • Normen: Conform: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
  • Comfortabele tweecomponenten handgreep biedt uitstekende grip
  • Snelontgrendelingsfunctie voor gemakkelijke en veilige bediening
  • De dop die tijdens het werken betrouwbaar bevestigd is, komt snel los wanneer u op de knop druk
  • Snelle, gemakkelijke richtingwijzigingshendel op sleutelkop
  • 72 tanden en actiehoek van 5° voor uitmuntende sterkte en toegankelijkheid
Opslaan in lijst

€ 68,46/ stukexcl. btw

€ 82,84incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO