Eriks
BAHCO

BAHCO Ratel 1/2"

  • ERIKS:23929751
  • Fabrikant:7314150105007
Image 1
Omschakelbare Ratel met ronde kop.
ISO 3315 / DIN 3122 / UNE 16512
1/2” ISO 1174-2 / DIN 3120
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd. Ronde vormen en hoog gepolijste oppervlakken zonder scherpe hoeken.
Materiaal: Vanadium-Extra, precisie gesmeed en hitte behandeld.
72 tanden / hoek 5°
Aanwijspijl voor draairichting.
Overtreft Torque eisen van ISO standaards.
Met brede, comfortabele tweecomponenten materiaal greep, anti-slip.
SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Opslaan in lijst

€ 67,44/ stukexcl. btw

€ 81,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Aansluitmaat
1/2 in