Eriks
BAHCO

BAHCO Punttang electronica 4830

  • ERIKS:23073448
  • Fabrikant:7314150100057
Image 1
· Punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige bekken
· Voorzien van terugslagveer
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
· 4830: gladde bekken
· 4831: getande bekken
Opslaan in lijst

€ 34,67/ stukexcl. btw

€ 41,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
135 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
VDE getest
Nee