Eriks
BAHCO

BAHCO Punttang 60° gebogen 4833

  • ERIKS:23073504
  • Fabrikant:7314150100064
Image 1
· Punttang, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGOTM proces
· ISO 5745
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige gladde bekken
· Voorzien van terugslagveer
· Bekken 60° gebogen
· Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica
· Gladde bekken
Opslaan in lijst

€ 38,15/ stukexcl. btw

€ 46,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BAHCO
Lengte
130 mm
Vorm
Gebogen bek